CO2モニターplus

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35822927 品番ZG106
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

測定対象CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm)0〜3000 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)181(電池を含む) 電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間2分以内(63%応答) 精度±50ppm又は、5%rdg 表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22 測定方法NDIR(赤外線吸収法) 分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃)(温度)0.1 校正外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲0〜50℃、0〜90%RH(0℃〜35℃) 検知方式NDIR式 アズワン品番1-9176-01 補正機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35822927
2021-03-05
用途:
事務所の換気状況計測
卸売・小売業

単三電池4本で連続稼働120時間というのはこの系統の器具ではふつうなのでしょうか?
事務所の定点観測なら、ACアダプタでの運用推奨です。

1人が参考にしています
対象商品:
35822927
2019-03-04
用途:
事務スペースの換気用
製造業

ロガー機能は多少操作して慣れが必要。他の機能は特に意見なし

対象商品:
35822927
2017-12-22
用途:
炭酸ガス濃度測定作業時

モニター表示が分かりやすく使い勝手が良い。コスト的にも満足しています。

対象商品:
35822927
2015-03-23
用途:
農業ハウス内の炭酸ガス濃度測定
株式会社東京国際技術研究所 様

価格のわりには、ちゃんと測定しているようです。但し、急激な変化への応答は遅れているようだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする