※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10SZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
35824267
品番
CDQ2B16-10SZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
材質
(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード