3/22より値下げ!現場を応援

スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35828012 品番 No.9244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。

用途
木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材ポリエステル不織布+ポリエチレン 粘着剤ブチルゴム系粘着剤 粘着力9.81N/10mm 種別片面 粘着力(N/10mm)9.81 剥離紙あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
ブチルテープ片面
株式会社大藤 様

リピート注文になります。
同商品がお値打ちに購入でき、よかったです。
また機会があればお願いしたいと思っております。

対象商品:
35828037
2023-11-07
用途:
屋上の補修
その他業種

経年劣化した屋上の防水シートの補修に使用してます。多少の凹凸にも対応でき・上から塗料も塗れるので大変重宝してます。

対象商品:
35828012
2019-11-22
用途:
ベランダの補修

ベランダの塗装が割れたので、割れた部分を補修しこのテープを張って、その上にウレタン塗装しました。ハゲもなく、段差にもなりませんでした。どのくらいもつか見守りたいと思います。ちなみにベランダは、防水シートにトップコートがウレタン塗料という組み合わせです。(新築時に教えてもらった。)

1人が参考にしています
対象商品:
35828012
2017-02-10
用途:
屋外換気扇周りの補修

粘着力強く、太陽光・雨さらしでも比較的長持ちすると思います。

対象商品:
35828037
2015-10-06
用途:
四輪新車整備

新車(長期滞留)の保護ラップ剥がしに活用しています。以前は普通の粘着テープで対応していましたが効率が非常に悪かった為、切替ました。値段は少々高いですが、抜群の粘着力で重宝しています。

対象商品:
35828021
2014-10-24
用途:
ベランダの笠木継ぎ目の防水

前回も使用してでこぼこの所でも密着して防水効果が非常に良い。今回は予備で買いました。塗料ものるので良い。以前アルミのブチルテープを使用しましたがこちらの方がコストが随分安いのでこれからも使います。色んな作業に使えそうです。

対象商品:
35828037
2014-06-11
用途:
止水の必要な箇所への貼り
株式会社北川組 様

片面のみに接着面があるので紙をはがしながら、押さえて貼れるので施工しやすかった。

対象商品:
35828021
2014-09-16
用途:
屋上防水クラック補修
高橋塗装株式会社 様

テープの厚さが薄いので張りやかったし、塗装もできたのでよかった。
あとどのくらい耐久性があるのがわからない?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1人が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする