No.4420 スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル 35828055 No.4420 スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル 35828055

スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35828055 品番 No.4420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。

用途
ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.75 基材ポリエステル不織布 粘着剤ブチルゴム系粘着剤 粘着力7.84N/10mm トラスコ品番351-8914 種別片面 質量(kg)1 伸度(%)35 保持力(mm)3 粘着力(N/10mm)7.84 引張強度(N/10mm)51.0 特性防水性、気密性 透湿度(g/m2)2.5(24h) 粘着タイプ高粘着力 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35828064
2024-05-13
用途:
防水工事
建設業・工事業

接着性はとても良いのですが、剥離紙が少し剥がしづらいです。

対象商品:
35828046
2022-02-06
用途:
タイベックの目止めに
建設業・工事業

換気口などで開口したタイベック紙の目止めに使用してます。
不織布なので変に伸びずよく貼り付くので
安心して作業出来ます。

対象商品:
35828046
2018-07-05
用途:
屋根カバー施工時使用のルーフィングシートの釘穴処理・捲れ防止など
その他業種

接着力が強く小範囲でもハサミで切って使用できるので便利です。

対象商品:
35828046
2017-10-23
用途:
汚水枡の防水
その他業種

接着力が強く、価格もリーズナブルなので満足しています。次回も購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする