シンコー
シンコーの 厨房機器・設備・調理機械
シンコーの 板金製品類・棚・ストッカー
シンコーの ステンレス作業台
SUS430 作業台用ベタ棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35833542
品番
B-18090
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
SUS430 作業台用の棚です。
頭文字がW型の作業台に適合します。
選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。
棚ストッパー付属。
材質
SUS430
質量(kg)
17
タイプ
ベタ棚
寸法(mm)
1788×888×40
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1788×888×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400