KR704REK 710W 13mm振動ドリル BLACK&DECKER 35834276

710W 13mm振動ドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35834276 品番KR704REK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500

710Wハイパワーモーター採用でコンクリート等の穴あけも簡単。本体に力を加えやすい新設計サドルデザイン。チャックから一直線の部分にへこみ部分が調整され、さらに使いやすさアップです。キットボックス付きで収納性も抜群。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)710 コード長さ(m)3 回転数(min-1[r.p.m])0〜2800 打撃数(min-1[回/分])0〜44800 穴あけ能力(mm) コンクリート16 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 チャック能力(mm)2.0〜13 チャックキー式 スイッチ無段変速 仕様無段変速 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×70×200 付属品サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックハンドル、キットボックス 質量(kg)1.8 トラスコ品番360-3474

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35834276 KR704REK 62303624 BEH550-JP 振動ドリル BLACK&DECKER 振動ドリル BLACK&DECKER 1箱(2台) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35834276
2015-05-21
用途:
日曜大工、バイク磨きで使います。

価格の割に製品はしっかりしていると思います。電源コードに柔軟性がなく、操作性に影響します。しかしながら低価格であることからこの程度は問題としては申し訳ないとも思います。ハードケースに入っており収納時には便利です。。

対象商品:
35834276
2011-06-05
用途:
L鋼(6t)穴開け(Φmm:13.0)
コンクリート穴開け(Φmm:12.7)

電源コードの剛性が強く、納品時に折りたたんで有った曲が取れず扱いずらい。
安全上、好ましくない。価格的にはこんなものか?。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする