曜日別特売
CDQ2B20-15DFMZ-A93 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DFMZ) SMC 35841496

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DFMZ)CDQ2B20-15DFMZ-A93

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード35841496品番CDQ2B20-15DFMZ-A93
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする