SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DFMZ)
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35841496
CDQ2B20-15DFMZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(-) 2ヶ付
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35841505
CDQ2B20-15DFMZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
(-) 2ヶ付
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35841514
CDQ2B20-15DFMZ-M9BALS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
(S) 1ヶ付
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください