※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DFMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
リード線(m)
(L) 3
(-) 0.5
(L) 3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35841514
品番
CDQ2B20-15DFMZ-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード