※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35845336 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)5 幅(mm)100 長さ(mm)200 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35845467
2022-08-15
用途:
機器の振動対策
製造業

機器の振動対策で使用しました。
同時に購入したクロロプレンシートとサンドイッチにして使用、無事に振動を抑える事が出来ました。

対象商品:
37675897
2021-03-29
用途:
バイクのエンジンとアンダーガードの間の緩衝材
自動車・二輪車・自転車関連業

もうぼろぼろになったオリジナルを交換した。純正に比べ非常に安価です。ゴム硬度もちょうど良さそうです。

対象商品:
35845503
2021-02-04
用途:
社内の冶具工作
製造業

現場で適当なサイズがない中で、これが一番近かった。
まあこんなもんでしょう。

対象商品:
35845467
2019-12-11
用途:
ベランダの手摺(アルミ製)の取り付け部のステンレスとの電蝕の防止

ベランダの取り付け部(基部)はステンレス製で手摺はアルミ製なので
電蝕が起こり腐食が発生していました、このゴムシートを直径8mmに円形
加工し間に入れて絶縁しました、厚さ5mmなので加工が困難かと思いましたが植木の剪定ハサミで簡単に加工出来ました硬度もちょうど良い位でした
屋外なのでゴムの耐久性は様子をみます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35845327
2019-06-27
用途:
小型電子機器の滑り止め
建設業・工事業

RaspberryPI3B+やUSB-DAC等の軽量機器は、USBケーブルやRCAケーブルにちょっと触れるだけで簡単に設置位置がずれてしまうので、設置台からの絶縁とクッション性を兼ねて滑り止めにCRゴム板を利用。 サイズ的にも値段的にも使い勝手が良いので重宝しています。

対象商品:
35845327
2018-11-06
用途:
3Dプリンター・プラットフォーム上のカプトンテープの水貼りに
その他業種

3Dプリンター・プラットフォーム上のカプトンテープの水貼りに100x100x5mmの「シリコンゴムシート 硬度70」と「CR(クロロプレンゴム)シート 硬度60」を購入してみました。プラスチック製ヘラなどでは、どうしても些細な擦り傷や薄いとはいえフィルムの凹みが起こりがちです。どちらのゴムシートも悪くなかったですが、硬度60の CR(クロロプレンゴム)シートは若干柔らいですが、カプトンテープを貼るには滑りやすく適した感じです。

対象商品:
35845354
2018-02-19
用途:
設備部品として
株式会社中島製作所 様

設備部品の衝撃防止として利用。サイズも必要bな大きさに切り取り利用できるので助かります

対象商品:
35845363
2017-04-27
用途:
商品の梱包作業時
モリ電子工業株式会社 様 (卸売・小売業)

商品の緩衝材とし適度の弾力性があるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする