※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B20-25+45DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35846195
品番
CDQ2B20-25+45DCZ-M9BAL3-X636
参考基準価格(税別)
¥57,040
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵