NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35846693 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
※ゴム製品のため、寸法に若干の誤差が生じる可能性がございます。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35846675
2024-01-12
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品:
35846675
2023-08-14
用途:
洗面台止水蓋のパッキン制作用
医療・福祉・介護関連業

INAX(LIXIL)の洗面台止水蓋のパッキンゴムが劣化しボウルに水を貯める事が出来なくなり、部品も供給ストップ、残るは大掛かり、且つ、費用がかさむ大工事しか選択肢が無かったので、一か八か、手切りでパッキンを制作しました。様々なホームセンターに探しに行きましたが1.5ミリ厚は無く、やっとの想いでこちらに辿り着き購入出来ました。流石モノタロウ!と見つけた時は有り難い想いでいっぱい。ありがとうございました。

対象商品:
35846675
2019-06-17
用途:
古いバイクのメンテナンス

古いバイクのメンテナンスで、ガソリン関係のパッキンに使用します。
NBRは今までにもホームセンターなどで購入していましたが、厚さ、大きさなど種類の多さはモノタロウならでは。
ほんとうにいつも助かっています。

対象商品:
35846684
2019-02-14
用途:
万能

用途は多種多様ですが、大きさ、厚み、価格とも選択しが多いので便利に使っています。

対象商品:
35846675
2021-02-10
用途:
石油ストーブの給油口キャップ、パッキン自作
その他業種

対流式石油ストーブ。給油口キャップのパッキンが経年劣化で亀裂が入っていた為自作した。

対象商品:
35846711
2019-10-30
用途:
趣味の品物
建設業・工事業

中々売ってる店がないのでとても重宝しています。商品にはとても満足していますが、しいていえば、もう少し幅広いものがほしいです。

対象商品:
35846675
2019-07-20
用途:
パッキン製作

他の厚みの物も同様ですが、このサイズでこの価格は他所にはありません。

対象商品:
35846693
2018-03-08
用途:
バイク修理
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

50年以上前の古いバイクのフュエルコックのパッキンに使用しました。
円切りカッターを使えば好きなサイズが作成できるから便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする