※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
市販で入手し難い部品を作成する際の材料として、素早く手元に届くのは大変ありがたいです。今後も利用させて頂きます。
バイクの燃料カキヤップのパッキンに使用したのですが問題なく役目を果たしています。
ホームセンターではなかなか置いていない厚みなので大変助かります。材質も申し分なし。
常に油まみれの工具をチェストに片付ける時の敷物に使っています。厚みがあるので程よく工具が沈み転がり回らなくて良いです。
自作オイルキャッチタンク内のセパレーターを作るのに使った。ゴム板材で耐油性と耐熱性があるものが必要条件となることから、NBRはすぐに決定。板厚と面積を選べることで結局これになった。特に、耐油性が優れることで長いこと使えると思う。
ご意見ありがとうございました。
しっかりとした丈夫なシート。サイズも豊富なので注文しやすかった。
厚さ4㎜が、なかなか入手し難かったのですが、モノタロウで見つかってよかった。品質も問題無く、満足しています。
消耗品なので、非常に安価で物が良くていいです。また、購入したいです。