※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムシート 厚さ2mm

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35849195 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。

厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
ガソリンキャップのシールに利用

ローバーミニのガソリンキャップのシールがひび割れたので、このシートで自作しました。
数ヶ月立ちますが、漏れもなくひび割れも発生していません。

対象商品:
35849195
2021-07-05
用途:
旧式のガソリン系、燃料コック補修部品に使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガソリン負けしない製品、(フッ素系と解り)少し安価にすると大変助かります。

対象商品:
35849186
2020-08-23
用途:
チェンソーの燃料キャップ
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

この商品探してました。純正のパッキンだと高価ですが、自作すれば、安く済みます。燃料漏れも起きてません。

1人が参考にしています
対象商品:
35849177
2020-03-23
用途:
古いバイクのメンテナンス

1971年型ヤマハFT50のキャブレター、フロートチャンバー用ガスケットに使用。
耐ガソリン用の汎用ゴムシートを探していたのですが、意外にNBRしか見つからず、困ったときの「モノタロウ」で探すと、このHNBRとフッ素ゴムが見つかり、どちらも購入しました。
他の方のレビューを見ると、このHNBRでもゴムはガソリンに対して弱いとかあるので、しばらくは様子見です。
だめなら次はフッ素ゴムでやってみます。
しかし近くでは売っていない商品が手に入る「モノタロウ」は本当に助かります。

対象商品:
35849177
2019-10-03
用途:
古いオ−トバイのガソリンタンクキヤップパッキンに

今のところすぐには使う予定がないため星3つです使うのがたのしみです。

対象商品:
35849204
2019-07-12
用途:
バイクのチタンマフラーバンドとの間に使用
サービス業

バイクのチタンマフラーのバンド受けに使用。元々付いていたゴムバンドは高熱に耐えられず炭化してしまった。フッソゴムは250度まで耐えるのでこの製品を使ってみたが良好である。

対象商品:
35849177
2019-01-18
用途:
パッキン作製

何よりこのサイズが重要だと思います。その分、低価格で入手出来、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35849186
2018-11-10
用途:
ガソリン携行缶のパッキンを作ります

期待どうりです、ガソリン携行缶が復活しました。
安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする