※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B25-13+13DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35862295
品番
CDQ2B25-13+13DCMZ-M9BWL4-XC10
参考基準価格(税別)
¥32,890
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
13
ストロークS2(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵