※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW2560XR+880L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885446 FBW2560XR+880L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885446 FBW2560XR+880L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885446

スライドパック レール単体 FBW2560XR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35885446 品番 FBW2560XR+880L RAIL
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現

寸法B(mm)3 寸法G(mm)40 寸法L(mm)880 寸法N1(mm)10 ストローク(mm)808 本体質量(g)390 許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする