THK
スライドレール FBL35D形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
508
305
356
406
457
508
559
610
660
711
レール長さ(mm)
508
305
356
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
530
327
378
429
480
530
581
632
683
734
定格荷重(N)
529/組
588/組
578/組
559/組
549/組
529/組
500/組
480/組
461/組
441/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886024
品番
FBL35D+508L
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
寸法A(mm)
238.1
寸法B(mm)
352.4
寸法C(mm)
463.5
寸法D(mm)
476.2
寸法L(mm)
508
寸法S(mm)
530
種類
スライド形
ストローク(mm)
530
レール長さ(mm)
508
定格荷重(N)
529/組
段数
3
質量(kg)
2.12/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
ドロワレール8、キャビネットレール8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。