※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35S形
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886191
品番
FBL35S+660L
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール
寸法A(mm)
304.8
寸法B(mm)
508
寸法C(mm)
609.6
寸法D(mm)
314.3
寸法E(mm)
504.8
寸法F(mm)
615.9
寸法G(mm)
628.6
寸法L(mm)
660
寸法S(mm)
483
種類
スライド形
ストローク(mm)
483
レール長さ(mm)
660
定格荷重(N)
280/組
段数
2
質量(kg)
1.3/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール5、アウトレール8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。