※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+5DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93V 注文コード35904103 品番CDQ2B32-30+5DMZ-A93VS-XC11
参考基準価格(税別)¥28,550 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はオートスイッチ種類など5種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)5 ストロークS1(mm)30 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする