PT20P5M10BF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35908031

PT20P5M10BF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35908031
PT20P5M10BF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35908031

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)PT20P5M10BF-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
歯数
20
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35908031
品番
PT20P5M10BF-A
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
ピッチ径(Dp)(Φmm)
31.83
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
寸法Do(mm)
30.69
ハブ直径Dh(Φmm)
19
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
12
歯数
20
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする