椿本チエイン
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
PT25P5M10BF-A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
25
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35908092
品番
PT25P5M10BF-A
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ピッチ径(Dp)(Φmm)
39.79
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
寸法Do(mm)
38.65
ハブ直径Dh(Φmm)
30
最小軸穴径d(Φmm)
10
最大軸穴径d(Φmm)
20
歯数
25
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10