椿本チエイン
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
32
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35916903
品番
PT32P14M40AF
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
142.6
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
14
寸法Do(mm)
139.81
フランジ内径df(Φmm)
120
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
62
歯数
32
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40