曜日別特売

PXプーリ P14M形

PXプーリ P14M形 - 椿本チエインPXプーリ P14M形 - 椿本チエインPXプーリ P14M形 - 椿本チエイン
内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35916851PT28P14M40AF124.78-53136121.98102-205628
19,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35916876PT30P14M40AF133.69-53145130.9111-206230
21,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35916903PT32P14M40AF142.6-5314139.81120-206232
22,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35916937PT34P14M40AF151.52-53163148.72129-207034
23,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35916955PT36P14M40AF160.43-53171157.63137-207036
25,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35916973PT38P14M40AF169.34-53181166.55146-207538
27,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917007PT40P14M40AF178.25-53190175.46155-208040
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917034PT42P14M40AF187.17-53198184.37164-208042
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917061PT44P14M40AF196.08-53207193.28173-208544
34,700
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917077PT48P14M40AF213.9-53225211.11191-209048
40,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917104PT50P14M40AF222.82-53234220.02200-209050
42,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917131PT28P14M60AF124.78-74136121.98102-205628
22,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
35917165PT30P14M60AF133.69-74145130.9111-206230
25,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917183PT32P14M60AF142.6-7414139.81120-206232
27,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917217PT34P14M60AF151.52-74163148.72129-207034
28,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917235PT36P14M60AF160.43-74171157.63137-207036
31,100
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917262PT38P14M60AF169.34-74181166.55146-207538
31,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917287PT40P14M60AF178.25-74190175.46155-208040
32,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917314PT42P14M60AF187.17-74198184.37164-208042
37,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917341PT44P14M60AF196.08-74207193.28173-208544
42,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917357PT48P14M60AF213.9-74225211.11191-209048
52,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917384PT50P14M60AF222.82-74234220.02200-209050
54,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917411PT28P14M40BF124.787353136121.9810290205628
22,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917445PT30P14M40BF133.697353145130.9111100206230
24,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917472PT32P14M40BF142.6735314139.81120110206232
26,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917497PT34P14M40BF151.527353163148.72129120207034
27,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917524PT36P14M40BF160.437353171157.63137120207036
29,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917542PT38P14M40BF169.347353181166.55146135207538
31,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917576PT40P14M40BF178.257353190175.46155135208040
32,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917594PT42P14M40BF187.177353198184.37164135208042
36,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917621PT44P14M40BF196.087853207193.28173155208544
40,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917655PT48P14M40BF213.97853225211.11191160209048
47,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917673PT50P14M40BF222.827853234220.02200160209050
48,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917691PT28P14M60BF124.789474136121.9810290205628
26,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917725PT30P14M60BF133.699474145130.9111100206230
29,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35917752PT32P14M60BF142.6947414139.81120110206232
31,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917786PT34P14M60BF151.529474163148.72129120207034
32,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917813PT36P14M60BF160.439474171157.63137120207036
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917847PT38P14M60BF169.349474181166.55146135207538
37,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917874PT40P14M60BF178.259474190175.46155135208040
38,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917892PT42P14M60BF187.179474198184.37164135208042
43,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917926PT44P14M60BF196.089974207193.28173155208544
48,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917944PT48P14M60BF213.99974225211.11191160209048
60,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917971PT50P14M60BF222.829974234220.02200160209050
62,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35917996PT56P14M40B249.557853-246.76-1603090-
32,000
取扱い終了
返品不可
35918023PT60P14M40B267.387853-264.59-1603090-
37,200
取扱い終了
返品不可
35918057PT64P14M40B285.217853-282.41-1603090-
41,700
取扱い終了
返品不可
35918084PT72P14M40B320.867853-318.06-1703590-
51,000
取扱い終了
返品不可
35918111PT56P14M60B249.559974-246.76-1603090-
41,100
取扱い終了
返品不可
35918127PT60P14M60B267.389974-264.59-1603090-
47,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする