曜日別特売
PT36P14M40AF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35916955

PT36P14M40AF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35916955
PT36P14M40AF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35916955

PXプーリ P14M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数36形状AF適合ベルト幅(mm)40注文コード35916955品番PT36P14M40AF
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ピッチ径(Dp)(Φmm)160.43寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)53フランジ外径Df(Φmm)171寸法Do(mm)157.63フランジ内径df(Φmm)137ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)70歯数36形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする