椿本チエイン
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
40
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35917007
品番
PT40P14M40AF
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
178.25
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
190
寸法Do(mm)
175.46
フランジ内径df(Φmm)
155
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
80
歯数
40
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40