椿本チエイン
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
44
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35917061
品番
PT44P14M40AF
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
196.08
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
207
寸法Do(mm)
193.28
フランジ内径df(Φmm)
173
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
85
歯数
44
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
40