曜日別特売
PT48P14M40AF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917077

PT48P14M40AF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917077
PT48P14M40AF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917077

PXプーリ P14M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数48形状AF適合ベルト幅(mm)40注文コード35917077品番PT48P14M40AF
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ径(Dp)(Φmm)213.9寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)53フランジ外径Df(Φmm)225寸法Do(mm)211.11フランジ内径df(Φmm)191ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)90歯数48形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする