椿本チエイン
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
歯数
28
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
60
注文コード
35917131
品番
PT28P14M60AF
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
124.78
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
74
フランジ外径Df(Φmm)
136
寸法Do(mm)
121.98
フランジ内径df(Φmm)
102
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
56
歯数
28
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
60