曜日別特売
PT40P14M40BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917576

PT40P14M40BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917576
PT40P14M40BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917576

PXプーリ P14M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数40形状BF適合ベルト幅(mm)40注文コード35917576品番PT40P14M40BF
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ径(Dp)(Φmm)178.25寸法BL(mm)73寸法Bw(mm)53フランジ外径Df(Φmm)190寸法Do(mm)175.46フランジ内径df(Φmm)155ハブ直径Dh(Φmm)135最小軸穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)80歯数40形状BF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする