PT42P14M60BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917892

PT42P14M60BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917892
PT42P14M60BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917892

PXプーリ P14M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数42形状BF適合ベルト幅(mm)60注文コード35917892品番PT42P14M60BF
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ径(Dp)(Φmm)187.17寸法BL(mm)94寸法Bw(mm)74フランジ外径Df(Φmm)198寸法Do(mm)184.37フランジ内径df(Φmm)164ハブ直径Dh(Φmm)135最小軸穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)80歯数42形状BF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする