PT48P14M60BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917944

PT48P14M60BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917944
PT48P14M60BF PXプーリ P14M形 椿本チエイン 35917944

PXプーリ P14M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数48形状BF適合ベルト幅(mm)60注文コード35917944品番PT48P14M60BF
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ピッチ径(Dp)(Φmm)213.9寸法BL(mm)99寸法Bw(mm)74フランジ外径Df(Φmm)225寸法Do(mm)211.11フランジ内径df(Φmm)191ハブ直径Dh(Φmm)160最小軸穴径d(Φmm)20最大軸穴径d(Φmm)90歯数48形状BF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする