椿本チエイン
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
形状
B
適合ベルト幅(mm)
40
注文コード
35918057
品番
PT64P14M40B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,700
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
285.21
寸法BL(mm)
78
寸法Bw(mm)
53
フランジ外径Df(Φmm)
-
寸法Do(mm)
282.41
フランジ内径df(Φmm)
-
ハブ直径Dh(Φmm)
160
最小軸穴径d(Φmm)
30
最大軸穴径d(Φmm)
90
形状
B
適合ベルト幅(mm)
40