BG1520UP8M15-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 35919947

ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はベルト幅・周長など346種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト幅(mm)
15
周長(mm)
1520
注文コード
35919947
品番
BG1520UP8M15-HC
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

歯数
190
ベルト幅(mm)
15
周長(mm)
1520
ベルト形
UP8M
材質
ゴム
タイプ
HC仕様
種類
PXベルト
ピッチ(mm)
8
ベルト厚(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする