※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35925478品番CDQ2B32-5DMZ-M9NV-XB9
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど23種類から選べます他の種類を見る