UEE0060-040014-04J UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 35929557

UEE0060-040014-04J UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 35929557 UEE0060-040014-04J UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 35929557

UEEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35929557 品番UEE0060-040014-04J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10000種類から選べます 他の種類を見る

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

1次電圧(V)220/240 2次電圧(V)115/120 容量(VA)600 オプションサーマルプロテクター・ハムシールド加工 質量(kg)10 寸法H(mm)174 寸法A(mm)157 寸法B(mm)180 出力電流(A)5 絶縁種別F種
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35929557 UEE0060-040014-04J 52704339 UEE 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 1台 37,900〜 税込41,690 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする