曜日別特売
UEE0060-027014-04K UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 35929733

UEE0060-027014-04K UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 35929733
UEE0060-027014-04K UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 35929733

UEEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード35929733品番UEE0060-027014-04K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。

1次電圧(V)200/230/2402次電圧(V)115/120容量(VA)600オプションサーマルプロテクター・ショートリング加工質量(kg)10寸法H(mm)174寸法A(mm)157寸法B(mm)180出力電流(A)5絶縁種別F種
注意
※容量コードに対応する容量計算は2次側最大電圧×2次側電流となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35929733UEE0060-027014-04K52704339UEEUEE0060-027014-04K 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) 52704339【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)1台
37,900
税込41,690
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする