椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
PT28P5M10BF-H016N-J05D3M05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
28
25
26
28
30
軸穴径d(Φmm)
16
12
14
15
16
18
19
20
形状
BF
AF
BF
寸法Bw(mm)
16
16
21
全246種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35943783
品番
PT28P5M10BF-H016N-J05D3M05
参考基準価格(税別)
¥9,910
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
44.56
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
52
寸法Do(mm)
43.42
寸法L(mm)
6
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
32
軸穴径d(Φmm)
16
歯数
28
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M5