PT28P5M10BF-H020N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35943862

PT28P5M10BF-H020N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35943862
PT28P5M10BF-H020N-J06D3M06 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35943862

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数28
軸穴径d(Φmm)20
形状BF
寸法Bw(mm)16
内容量1個注文コード35943862品番PT28P5M10BF-H020N-J06D3M06
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)
44.56
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
52
寸法Do(mm)
43.42
寸法L(mm)
6
キーKw×KH(mm)
6×2.8
ハブ直径Dh(Φmm)
32
軸穴径d(Φmm)
20
歯数
28
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする