PT30P5M10BF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35943966

PT30P5M10BF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35943966
PT30P5M10BF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35943966

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
軸穴径d(Φmm)16
形状BF
寸法Bw(mm)16
内容量1個注文コード35943966品番PT30P5M10BF-H016N-J05D3M05
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)
47.75
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
55
寸法Do(mm)
46.6
寸法L(mm)
6
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
35
軸穴径d(Φmm)
16
歯数
30
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする