※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-100DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し タイプ(-) 空気圧タイプ 注文コード35944247 品番CDQ2B40-100DCMZ-P3DWASC-XC35
参考基準価格(税別)¥31,410 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・タイプなど56種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする