椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40
PT40P5M10BF-H014N-J05D3M05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
40
32
36
40
軸穴径d(Φmm)
14
12
14
15
16
18
19
20
形状
BF
AF
BF
寸法Bw(mm)
16
16
21
全236種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35944623
品番
PT40P5M10BF-H014N-J05D3M05
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
63.66
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
67
寸法Do(mm)
62.52
寸法L(mm)
6
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
48
軸穴径d(Φmm)
14
歯数
40
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M5