PT30P5M15BF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35948281

PT30P5M15BF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35948281
PT30P5M15BF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35948281

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30PT30P5M15BF-H016N-J05D3M05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
軸穴径d(Φmm)16
形状BF
寸法Bw(mm)21
内容量1個注文コード35948281品番PT30P5M15BF-H016N-J05D3M05
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)
47.75
寸法BL(mm)
33
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
55
寸法Do(mm)
46.6
寸法L(mm)
6
キーKw×KH(mm)
5×2.3
ハブ直径Dh(Φmm)
35
軸穴径d(Φmm)
16
歯数
30
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
タップ径
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする