※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B40-15+60DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35949777 品番CDQ2B40-15+60DMZ-M9BW-X636
参考基準価格(税別)¥75,350 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)40 ストロークS2(mm)60 ストロークS1(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする