※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-20+30DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BV 注文コード35953627 品番CDQ2B40-20+30DMZ-M9BVL-XC11
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストロークS2(mm)30 ストロークS1(mm)20 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする