※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-MA UE6110 チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 35965605 TNMG160404-MA UE6110 チップ TNMG-MA 三菱マテリアル 35965605

チップ TNMG-MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UE6110 注文コード35965605 品番TNMG160404-MA UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は材質など30種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼、合金鋼の中切削用
両面チップブレーカ。
ポジランド刃形で切れ味が良い。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番669-5205 種別ネガ 材質UE6110 形状正三角形60° 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMA形 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする