ハトロン紙(養生紙)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 35965824 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。

幅(mm)1200 長さ(m)25 寸法(mm×m)1200×25 坪量(g/m2)約32g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※あくまで新聞の代用程度の能力です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:493
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
裁断作業時
有限会社アルティザン 様

よかったです。もう少しかかくが安ければもっと良いと思います。

対象商品:
35965806
2023-01-23
用途:
染色
Heart of cat 様 (製造業)

一般に売られていない商品を安くたくさん買えてよかったです

2人が参考にしています
対象商品:
35965815
2022-09-27
用途:
塗装時のマスキング
有限会社エビス自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取扱(切る工程)が難しい面もあるが、広い面積を一気に覆えるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
35965806
2021-02-24
用途:
エアーパッキン代替品
カッサーラ工房 様 (卸売・小売業)

梱包作業においてとても重宝しています。エアーパッキン梱包資材と比べ手触り感も良く環境に優しい感じが伝わると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35965806
2019-10-05
用途:
箱の下貼り
教育・研究機関

いろいろためしてみましたが、ハトロン紙が1番貼りやすく、コストも安いし、さいずが、45センチ幅はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35965806
2019-10-24
用途:
商品の梱包の下紙として使用
製造業

ロール状になっていて、非常に使いやすい商品でした。

対象商品:
35965815
2018-05-15
用途:
商品出荷時の養生に使用
製造業

低価格でこの使用感であればやや満足の買い物でした。

対象商品:
35965824
2016-12-15
用途:
車両塗装時の養生

トラック塗装の養生には、大きさ、量、質とも十分である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする