曜日別特売
45600 45600 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35965867

※着用例

45600 45600 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35965867
45600 45600 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35965867
45600 45600 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35965867
45600 45600 長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 35965867

45600 長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
アイボリー
サイズLL
内容量1着注文コード35965867品番45600
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

着る人を選ばない綿100%定番スタイル。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリーサイズLL仕様ワンポイント、スタンドカラー着用可能、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾンシリーズ41600・45600シリーズ混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)59着丈(cm)68機能野帳対応生地サマーツイル色番17RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35965842
2020-04-26
用途: 農作業用

買物などの外出時やバイク乗車時に着用していますが、軽くてデザインも良く満足しています。
春用としてちょっと肌寒い時の風除け用に良いと思います。
夏用としての着用はエアベントが無いので、如何なものかと。

対象商品 : 35965991
2015-06-12
用途: 電気配線工事

生地がやわらかく薄手の綿100%を探してやっとあり、購入いたしました。ポケットも深くてとても良いです。
半袖があればもっと良かったのに残念です。

対象商品 : 35965867
2014-07-08
用途: 工場作業
サービス業

薄手だが、綿でしっかりしていてよいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする