※着用例

45604 45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966061 45604 45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966061 45604 45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966061 45604 45604 長袖シャツ(春夏用) 自重堂 35966061

45604 長袖シャツ(春夏用)

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35966061 品番 45604
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリー サイズL 仕様ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン 種別長袖シャツ シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 機能野帳対応 首廻り(cm)43 生地バーバリー 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、営業・配達 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
建築・土木作業
その他業種

アースグリーンを買いましたがグリーンっぽく無くむしろグレーです。
今まで買ってた色合いと全然違いました。

2025-05-31
用途:
大工工事

アースグリーン色を購入したのですが、商品写真とは全然色が違います。がっかりです。

対象商品:
16836864
2022-12-04
用途:
運転業務

着心地が良い
ポケットの耐久性弱い
総合的、値段も含めると
妥当な商品

対象商品:
35966201
2021-11-05
用途:
清掃作業
サービス業

結構しっかりとした作りで,物に引っ掛かりにくい素材です。
ファスナー付,蓋付,ペン差し,ペンホルダーなどポケットが沢山ついているので,仕事用に便利です。

対象商品:
35966122
2020-06-08
用途:
農作業
農・林・水産業

Mサイズを女性(155cm)でダッポリ上着として着ています。蓋のあるポケットが便利です。洗濯するとシワになるので、頑張ってアイロンするか、ちょっと恥ずかしいけどシワだらけで着るか、です。

対象商品:
16836968
2020-03-02
用途:
作業服
サービス業

価格優先で購入しました。それが失敗でした...。汗をかく作業では使えない。汗の吸収・乾きがまったくです。まさしく値段はモノを言う。汗をかかず過ごしやすい環境での作業では有効かもしれません。現場(外)作業では絶対に着ないほうがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
35966147
2020-06-01
用途:
農業
農・林・水産業

この季節は暑い中での作業が多いですが、着ていて清涼感があります。軽くて動きやすいのもいいですね。

対象商品:
16836785
2019-05-04
用途:
掃除等の軽作業
快適住居研究会 様 (建設業・工事業)

ポケットの縦サイズが後、10o長ければ、手帳が入る。
モノタロウで購入時、段ボールに入っている納品書が無かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする