45601 45601 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35967145 45601 45601 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35967145 45601 45601 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35967145 45601 45601 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 35967145

45601 ツータックパンツ(春夏用)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35967145 品番 45601
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。
バーバリーのしっかり素材。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー 股下(cm)82 ウエスト(cm)79 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 生地サマーツイル 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35967382
2018-09-04
用途:
作業着
製造業

コストも使い心地もこの商品に匹敵する物はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
16837467
2023-07-27
用途:
普段着に使用します
その他業種

サイズ、色も思いどおりの商品でした。大変満足です。
注文して良かったです。

対象商品:
35967416
2017-07-12
用途:
工場作業
製造業

思ったよりも薄いんで助かっています
またリピート注文させてもらいます

対象商品:
16837634
2020-04-07
用途:
息子の普段着
医療・福祉・介護関連業

綿100%のズボンは、少ないので購入しました。薄くて、夏向きです。はきやすいそうです。
もし少し厚手でも良いかも。

対象商品:
35967215
2016-06-01
用途:
作業用、普段着
適斎塾 様

今の季節にちょうど良い涼しさがあります。着心地もよいです。

対象商品:
16837695
2019-07-10
用途:
工場作業
製造業

綿100%なんで、機械加工に適しています
満足しています

対象商品:
35967197
2011-09-15
用途:
自動車・バイクのメンテナンス 運搬作業時 オフィスワークに使用
TKコンサルタント株式会社 様

涼しくて、洗濯してもすぐ乾くのがよい 
よくないところは、洗濯頻度が多いせいか ファスナーがなんとなく頼りなく時々1/3ぐらいまで
下がってしまう  後は、ものすごくしわになりやすい

対象商品:
16837415
2017-07-12
用途:
農作業
有機栽培こーちゃん屋 様 (農・林・水産業)

洗ってから、シワがすごいのと、裾までの幅我は広すぎて、作業しずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする