※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC47 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 35981093 RC47 Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 35981093

Vベルト C形 レッド

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)22.0 注文コード35981093 品番RC47
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・内容量など413種類から選べます 他の種類を見る

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)22.0 ベルト高さ(mm)14.0 有効ピッチ周長さ(mm)192 呼び番号47インチ 長さ(mm)4877 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格標準以外 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)150 ベルト形C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
一年で破断寸前です。

クボタのSR265に今年取り付けました。
アクセスが厳しくてやっと取り付けました。当面したくないと思ったら…。
一年(約2町弱)で、破談寸前です。
値段もいいのに残念です。もう二度と買いません。

対象商品:
35981276
2022-05-26
用途:
機械のベルト
農・林・水産業

商品の発送も早く、梱包も丁寧にされでしま。近くの店でもお取寄せだったのですが、こちらの方が安く買うことが出来ました。

対象商品:
35981346
2019-04-17
用途:
コンバインの脱穀駆動ベルト用に(昨年、稲刈り途中でブチ切れたので)
農・林・水産業

三ツ星さんのベルトなので安心して使用できると思います。本来はもっと強度のある番手が必要ですが、年間で1日くらいしか使用しないので、これで十分だと思います。お値段もリーズナブルでよろしい!

対象商品:
35981321
2016-08-30
用途:
米の脱穀作業
農・林・水産業

Cベルトと言うことで、発送にやや時間がかかった様ですが、殆どの、ホームセンターになく安くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35981434
2017-12-24
用途:
農業機械 コンバイン 脱穀ベルト
農・林・水産業

曲げに強いと言われていましたが、30時間位でクラッカーが全体に6〜7か所ベルトコードまで達する亀裂が入りました。

対象商品:
35981346
2015-11-10
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

実働50時間程度の使用に内部亀裂が入りブロック状に飛び散・・ってしまった・・・・・
長期保管品なのかな?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
不良品が届いた等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品:
35981556
2013-02-16
用途:
送風機ベルト
三電工業所 様 (建設業・工事業)

全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする